Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband Arbeitslast (WLL)=6 t 5 m Petex 47106506 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594256-BP
Hersteller:
     PETEX
Herst.-Nr.:
     47106506
EAN/GTIN:
     4028985518835
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Hebeband Arbeitslast (WLL)=6 t 5 m Petex 47106506 Braun

Hebeband WLL 6000 kg

Aus hochfestem Polyester
Hoher Sicherheitsfaktor (SF) 7:1
2-lagig
Niedrige Dehnung
TÜV-GS zertifiziert

Technische Daten:
Arbeitslast (WLL): 6 t · DIN-Norm: DIN 1492-1 · EN Norm: EN 1492-1 · Herstellerfarbe: Braun · Material: Polyester · Nutzungsfaktor: 7:1 · Produktabmessung, Breite: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Tonnenstreifen: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 180 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
180 mm
Marke:
Petex
Farbe:
braun
Material:
Polyester
Tonnenstreifen:
Ja
Nutzungsfaktor:
7:1
Arbeitslast (WLL):
6 t
DIN-Norm:
DIN 1492-1
EN Norm:
EN 1492-1
Produkt-Art:
Hebeband
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenband, hebeband 5m, hebeband, petex hebeband, Petex, 47106506, Hebeband 6000, Anschlagmittel, Hebemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 64,05*
€ 4,00*
ab € 39,01*
€ 64,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.