| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594253-BP Herst.-Nr.: 47103319 EAN/GTIN: 4028985518750 |
| |
|
| | |
| Hebeband Arbeitslast (WLL)=3 t 3 m Petex 47103319 Gelb
Hebeband WLL 3000 kg
Aus hochfestem Polyester Hoher Sicherheitsfaktor (SF) 7:1 2-lagig Niedrige Dehnung TÜV-GS zertifiziert
Technische Daten: Arbeitslast (WLL): 3 t · DIN-Norm: DIN 1492-1 · EN Norm: EN 1492-1 · Herstellerfarbe: Gelb · Material: Polyester · Nutzungsfaktor: 7:1 · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Tonnenstreifen: Ja
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 3 m x 90 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Produktabmessung, Länge: | 3 m | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Marke: | Petex | Farbe: | gelb | Material: | Polyester | Tonnenstreifen: | Ja | Nutzungsfaktor: | 7:1 | Arbeitslast (WLL): | 3 t | DIN-Norm: | DIN 1492-1 | EN Norm: | EN 1492-1 | Produkt-Art: | Hebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeband, 04028985518750, Petex, 47103319, Hebeband 3000, Anschlagmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,18* | € 26,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,54* | € 26,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,75* | € 37,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|