| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594252-BP Herst.-Nr.: 47102313 EAN/GTIN: 4028985518705 |
| |
|
| | |
| Hebeband Arbeitslast (WLL)=2 t 3 m Petex 47102313 Grün
Hebeband WLL 2000 kg
Aus hochfestem Polyester Hoher Sicherheitsfaktor (SF) 7:1 2-lagig Niedrige Dehnung TÜV-GS zertifiziert
Technische Daten: Arbeitslast (WLL): 2 t · Herstellerfarbe: Grün · Material: Polyester · Nutzungsfaktor: 7:1 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Tonnenstreifen: Ja · Zulassungen, Normen (Spanngurte): DIN-EN 1492-1
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 3 m x 75 mm | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Länge: | 3 m | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Petex | Farbe: | grün | Material: | Polyester | Tonnenstreifen: | Ja | Nutzungsfaktor: | 7:1 | Arbeitslast (WLL): | 2 t | DIN-Norm: | DIN 1492-1 | EN Norm: | EN 1492-1 | Produkt-Art: | Hebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebeband, 04028985518705, Petex, 47102313, Hebeband 2000, Anschlagmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,16* | € 17,52* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,19* | € 17,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,86* | € 26,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|