| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594189-BP Herst.-Nr.: 3616111 EAN/GTIN: 4260239232856 |
| |
|
| | |
| Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 12 V/DC,12 V/AC 20 W Schutzart IPX4 (Ø) 92 mm
Polyimid-Heizfolie, selbstklebend
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Leistung: 20 W · Länge Anschlussleitung: 200 mm · Material: Polyimid · Materialstärke: 0.2 mm · Oberflächentemperatur: +120 °C · Produktabmessung, Ø: 92 mm · Schutzart: IPX4
Hinweis: Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø) 92 mm | Produktabmessung, Ø: | 92 mm | Marke: | Thermo TECH | Schutzart: | IPX4 | Länge Anschlussleitung: | 200 mm | Bauelemente-Besonderheiten: | selbstklebend | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Material: | Polyimid | Materialstärke: | 0.2 mm | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Leistung: | 20 W | RoHS-konform: | Ja | Oberflächentemperatur: | +120 °C | Produkt-Art: | Heizfolie | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3616111, heiz-folie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,51* | € 31,78* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,43* | € 32,18* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,34* | € 64,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|