Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 12 V/DC, 12 V/AC 18.8 W Schutzart IPX4 (L x B) 155 mm x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594185-BP
Hersteller:
     Thermo TECH
Herst.-Nr.:
     3616109
EAN/GTIN:
     4260239232832
Suchbegriffe:
Heizfolie
heizfolie 12v
heizfolie
thermo tech heizfolie
Thermo TECH Polyimid Heizfolie selbstklebend 12 V/DC,12 V/AC 18.8 W Schutzart IPX4 (L x B) 155 mm x 75 mm

Polyimid-Heizfolie, selbstklebend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauelemente-Besonderheiten: selbstklebend · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Leistung: 18.8 W · Länge Anschlussleitung: 250 mm · Material: Polyimid · Materialstärke: 0.2 mm · Oberflächentemperatur: +80 °C · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 155 mm · Schutzart: IPX4

Hinweis:
Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 155 mm x 75 mm
Produktabmessung, Länge:
155 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Thermo TECH
Schutzart:
IPX4
Länge Anschlussleitung:
250 mm
Bauelemente-Besonderheiten:
selbstklebend
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Polyimid
Materialstärke:
0.2 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
18.8 W
RoHS-konform:
Ja
Oberflächentemperatur:
+80 °C
Produkt-Art:
Heizfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, 3616109, heiz-folie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 34,83*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,88*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 51,65*
€ 67,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.