Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593826-BP Herst.-Nr.: 539025 EAN/GTIN: 4048962267426 |
| |
|
| | |
| Fischer DUOTEC Kippdübel 47 mm 10 mm 539025 25 St.
Polyamid-Kippdübel inkl. Panhead Schraube
Der fischer Polyamid-Kippdübel DUOTEC für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Der mitgelieferte Schraube mit Panhead ist optimal auf den fischer Kippdübel DUOTEC abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Ausstattung: Kombination aus zwei Materialkomponenten für mehr Leistung · Mit passender Schraube mit Panhead · Bundhülse verstärkt das Bohrloch und ermöglicht deutlich höhere Querlasten · Gebogener Griff ermöglicht vor der Montage das Ertasten von Hindernissen.
Technische Daten: Geeignet für (Baustoffe): Gipskartonplatten,Gipsfaserplatten,Holzplatten,Kunststoffplatten · Material: Polyamid · Produktabmessung, Länge: 47 mm · Produktabmessung, Ø: 10 mm · Schrauben-Ø: 5 mm
Lieferumfang: 25x Polyamid-Kippdübel DUOTEC 10.,25x Panhead-Schraube 5 x 70 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 10 mm x 47 mm | Produktabmessung, Ø: | 10 mm | Produktabmessung, Länge: | 47 mm | Marke: | Fischer | Geeignet für (Baustoffe): | Gipskartonplatten | Gipsfaserplatten | Holzplatten | Kunststoffplatten | Material: | Polyamid | Schrauben-Ø: | 5 mm | Produkt-Art: | Kippdübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,6064* | € 0,8464* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,5929* | € 0,8592* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,6197* | € 0,8697* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6194* | € 0,885* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 22,04* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8816* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|