Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH477M063S1G5L25K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 63 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590560-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH477M063S1G5L25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Teapo KSH477M063S1G5L25K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 63 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 25 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 470 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 63 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): KSH477M063S1G5L25K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH477M063S1G5L25K
Nennspannung:
63 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
470 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Teapo, KSH477M063S1G5L25K, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,47*
Lager 102
149
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,65*
5
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,74*
7 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,62*
€ 1,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.