Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH478M016S1U5M32K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 4.700 µF 16 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 32 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590553-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH478M016S1U5M32K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 16v 4,7uf
Teapo KSH478M016S1U5M32K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 4.700 µF 16 V 20 % (Ø x H) 16 mm x 32 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 4.700 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): KSH478M016S1U5M32K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 16 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH478M016S1U5M32K
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4.700 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Teapo, KSH478M016S1U5M32K, Elkos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,77*
Lager 102
296
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,79*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,11*
2 Tage
203
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,339*
€ 1,284*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,01*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.