Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH228M016S1A5L20K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 2.200 µF 16 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590552-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH228M016S1A5L20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 2,2µf 16v
Teapo KSH228M016S1A5L20K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 2.200 µF 16 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 20 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 2.200 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): KSH228M016S1A5L20K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH228M016S1A5L20K
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
2.200 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Teapo, KSH228M016S1A5L20K, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,355*
Lager 102
121
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,44*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,92*
€ 4,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.