Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH478M6R3S1A5L25K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 4.700 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 25 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590549-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH478M6R3S1A5L25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 6,3v
Teapo KSH478M6R3S1A5L25K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 4.700 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 25 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 4.700 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 6.3 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): KSH478M6R3S1A5L25K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13 mm x 25 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH478M6R3S1A5L25K
Nennspannung:
6.3 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
4.700 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, teapo elektrolytkondensator, Teapo, KSH478M6R3S1A5L25K, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,43*
Lager 102
52
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,13*
7 Tage
52
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,71*
€ 9,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.