Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH226M350S1G5L20K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 22 µF 350 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590542-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH226M350S1G5L20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 350v
Teapo KSH226M350S1G5L20K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 22 µF 350 V 20 % (Ø x H) 13 mm x 20 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 22 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 350 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Rastermaß: 5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): KSH226M350S1G5L20K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13 mm x 20 mm
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH226M350S1G5L20K
Nennspannung:
350 V
Rastermaß:
5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
22 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 22µf, Teapo, KSH226M350S1G5L20K, Elkos
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,49*
Lager 102
99
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,51*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,81*
7 Tage
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,81*
€ 5,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.