Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSH159M6R3S1U5N36K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 15.000 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 36 mm 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590536-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH159M6R3S1U5N36K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 6,3v
Teapo KSH159M6R3S1U5N36K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 7.5 mm 15.000 µF 6.3 V 20 % (Ø x H) 18 mm x 36 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensatoren Serie SH

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Inhalt: 1 St. · Kapazität (elektrisch) (num): 15.000 µF · Lebensdauer: 2000 h · Material: Aluminium · Nennspannung: 6.3 V · Produkt-Art: Elektrolyt-Kondensator · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Rastermaß: 7.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Typ (Hersteller-Typ): KSH159M6R3S1U5N36K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 18 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Marke:
Teapo
Lebensdauer:
2000 h
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSH159M6R3S1U5N36K
Nennspannung:
6.3 V
Rastermaß:
7.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
15.000 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, teapo elektrolytkondensator, Teapo, KSH159M6R3S1U5N36K, Elkos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
195
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 10,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.