Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NCB-H0603R221TR200F NCB-H0603R221TR200F Ferrit-Sortiment 220 (L x B) 1.6 mm x 0.8 mm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1590066-BP
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NCB-H0603R221TR200F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NIC Components
NCB-H0603R221TR200F
NIC Components NCB-H0603R221TR200F NCB-H0603R221TR200F Ferrit-Sortiment 220 (L x B) 1.6 mm x 0.8 mm 1 St. Tape cut

Ferrite Beads NCB-H0603R221TR200F

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Impedanz bei 100 MHz: 220 · Nennstrom: 2000 mA · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 25 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 1.6 mm x 0.8 mm
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Marke:
NIC Components
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Typ (Hersteller-Typ):
NCB-H0603R221TR200F
Nennstrom:
2000 mA
Impedanz bei 100 MHz:
220
Toleranz (Plus/Minus):
25 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Ferrit-Sortiment
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2344
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0169*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0317*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 7,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0169*
€ 0,0201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,0176
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.