Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589664 Pfosten-Steckverbinder ohne Auswurfhebel Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589664-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
tru components pfosten-steckverbind...
TRU COMPONENTS 1589664 Pfosten-Steckverbinder ohne Auswurfhebel Rastermaß: 1.27 mm Polzahl Gesamt: 10 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfosten-Steckverbinder RM 1.27 mm

Polzahl Gesamt 10
Anzahl Reihen 2
Industrieware Nein
Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 8.10 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.10 mm · Produktabmessung, Länge: 13.95 mm · Rastermaß: 1.27 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: ohne Auswurfhebel · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13.95 x 8.10 x 7.10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7.10 mm
Produktabmessung, Länge:
13.95 mm
Produktabmessung, Breite:
8.10 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
ohne Auswurfhebel
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
1589664
Typ (Hersteller-Typ):
F07a-10 BS1-G
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder, TRU COMPONENTS, 1589664, F07a-10 BS1-G, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,78*
Lager 102
23
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
7 Tage
23
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,70*
€ 18,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.