Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-DK20 TC-DK20 Drehknopf mit Knopfmarkierung Schwarz (Ø) 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589401-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-DK20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
tru components drehknopf schwarz
TRU COMPONENTS TC-DK20 TC-DK20 Drehknopf mit Knopfmarkierung Schwarz (Ø) 20 mm 1 St.

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Geräteknopf-Besonderheiten: mit Knopfmarkierung · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Ø: 20 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Geräteknopf-Besonderheiten:
mit Knopfmarkierung
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
TC-DK20
Achsen-Aufnahme:
6 mm
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, TRU COMPONENTS, TC-DK20
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
235
1
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,30*
3
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.