Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589261 TC-HBCC-332J-00203 Induktivität axial bedrahtet 3300 µH 0.11 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589261-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
TRU COMPONENTS TC-HBCC-332J-00203 Induktivität axial bedrahtet 3300 µH 0.11 A 1 St.

Induktivität Serie HBCC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Induktivität (L): 3300 µH · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 0.02 MHz · Nennstrom: 0.11 A · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 66 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TC-HBCC-332J-00203
Nennstrom:
0.11 A
Mess-Frequenz:
0.02 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Induktivität (L):
3300 µH
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1589261, TC-HBCC-332J-00203, Drossel, Spule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.