Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589167 TC-PISM-680M-04203 Induktivität SMD 68 µH 0.19 Ω 1.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589167-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 68 µh
smd drossel
TRU COMPONENTS TC-PISM-680M-04203 Induktivität SMD 68 µH 0.19 Ω 1.5 A 1 St.

SMD Hochstrom Induktivität Serie PISM

Niedriger Spulenwiderstand, hoher Sättigungsstrom, verzinnte Anschlüsse,
zuverlässige Bauart.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Induktivität (L): 68 µH · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 100 kHz · Nennstrom: 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 9.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.35 mm · Produktabmessung, Länge: 13 mm · Resonanz-Frequenz: 8.5 MHz · Toleranz (Plus/Minus): 20 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.19 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 13 x 9.5 x 5.35 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.35 mm
Produktabmessung, Länge:
13 mm
Produktabmessung, Breite:
9.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
TC-PISM-680M-04203
Nennstrom:
1.5 A
Mess-Frequenz:
100 kHz
Resonanz-Frequenz:
8.5 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Induktivität (L):
68 µH
Widerstandswert (Widerstand):
0.19 Ω
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1589167, TC-PISM-680M-04203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 2,10*
Lager 102
73
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,11*
7 Tage
73
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,23*
€ 21,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.