Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1588926 TC-SMCC-4R7K-02203 HF-Drossel axial bedrahtet 4.7 µH 0.34 Ω 0.82 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588926-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
TRU COMPONENTS TC-SMCC-4R7K-02203 HF-Drossel axial bedrahtet 4.7 µH 0.34 Ω 0.82 A 1 St.

Smallsize-Festinduktivität Serie SMCC

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Gütewert-Messfrequenz (fQ): 60 MHz · Induktivität (L): 4.7 µH · Material: Ferrit · Mess-Frequenz: 60 MHz · Nennstrom: 0.82 A · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Resonanz-Frequenz: 95 MHz · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.34 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 9.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SMCC-4R7K-02203
Nennstrom:
0.82 A
Mess-Frequenz:
60 MHz
Resonanz-Frequenz:
95 MHz
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
4.7 µH
Gütewert-Messfrequenz (fQ):
60 MHz
Widerstandswert (Widerstand):
0.34 Ω
Produkt-Art:
HF-Drossel
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 4,7µh, drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, 1588926, TC-SMCC-4R7K-02203, Drossel, Spule
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,52*
Lager 102
252
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,53*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,29*
€ 26,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.