Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1588036 Wippschalter TC-R13-112E8-02 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Aus) IP65 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1588036-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588036
EAN/GTIN:
     4064161300320
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 10 a
wippenschalter
TRU COMPONENTS 1588036 Wippschalter TC-R13-112E8-02 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Aus) IP65 tastend 1 St.

Wippenschalter IP65 250 V/AC 10 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 20.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Stärke: 2.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-112E8-02
Einbau-Durchmesser:
20.2 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
2.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ip65, TRU COMPONENTS, 1588036, TC-R13-112E8-02, spritzwassergeschützt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
386
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,81*
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,25*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.