Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587763 TC-R13-527AL-02GN Drucktaster 250 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587763-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587763
EAN/GTIN:
     4064161299587
Suchbegriffe:
Drucktaster
tru components drucktaster
drucktaster
drucktaster 1s
TRU COMPONENTS 1587763 TC-R13-527AL-02GN Drucktaster 250 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend Grün 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Durchlassspannung U(F): 3 V · Einbau-Durchmesser: 20.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Grün · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Material: Polyamid · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz | Grün
Marke:
TRU COMPONENTS
Leuchtmittel-Typ:
Glimmlampe
Leuchtfarben:
Grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Material:
Polyamid
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-527AL-02GN
Durchlassspannung U(F):
3 V
Einbau-Durchmesser:
20.2 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587763, TC-R13-527AL-02GN, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 5,17*
Lager 102
1436
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 5,18*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.