Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587758 TC-R13-527B-02BK Druckschalter 250 V/AC 6 A 2 x Ein/Aus rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587758-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587758
EAN/GTIN:
     4064161299532
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 2 schließer
drucktaster
tru components drucktaster
TRU COMPONENTS 1587758 TC-R13-527B-02BK Druckschalter 250 V/AC 6 A 2 x Ein/Aus rastend 1 St.

Druckschalter 10 A, TC-R13-527

DruckSchalter zur "Snap in Montage". Mit Führungsnase zum Frontplatteneinbau.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 20.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Isolations-Widerstand: min. 100 MΩ/500 V/DC · Kontakt-Widerstand: max. 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Material: Polyamid · Plattenstärke (max.): 3 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 6 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Polyamid
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-527B-02BK
Einbau-Durchmesser:
20.2 mm
Plattenstärke (max.):
3 mm
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. 100 MΩ/500 V/DC
Kontakt-Widerstand:
max. 50 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
1000 V/AC/60 s
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Druckschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587758, TC-R13-527B-02BK, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,75*
€ 4,52*
Lager 102
1629
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,53*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,46*
€ 10,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.