Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587746 TC-R13-509B-05BK Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Ein/(Aus) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587746-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587746
EAN/GTIN:
     4064161299433
Suchbegriffe:
Drucktaster
tru components drucktaster
drucktaster
drucktaster 7mm
TRU COMPONENTS 1587746 TC-R13-509B-05BK Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Ein/(Aus) tastend 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 7 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Tastertyp: Schwarz

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-509B-05BK
Einbau-Durchmesser:
7 mm
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Tastertyp:
Schwarz
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587746, TC-R13-509B-05BK, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,30*
Lager 102
433
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.