Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1587698 TC-R13-23A-05RT Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1587698-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587698
EAN/GTIN:
     4064161299051
Suchbegriffe:
Drucktaster
tru components drucktaster
drucktaster
drucktaster 1s
TRU COMPONENTS 1587698 TC-R13-23A-05RT Drucktaster 250 V/AC 1.5 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Drucktaster 250 V/AC 1,5 A

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Isolations-Widerstand: min. 500 V/DC/100 MΩ · Kontakt-Widerstand: max. 50 mΩ · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Material: Phenol · Plattenstärke (max.): 4 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 1.5 A · Spannungs-Festigkeit: 1000 V/AC/60 s · Weitere technische Daten: Zulassungen: CSA

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Phenol
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
TC-R13-23A-05RT
Einbau-Durchmesser:
12.2 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Schaltstrom (max.):
1.5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Isolations-Widerstand:
min. 500 V/DC/100 MΩ
Kontakt-Widerstand:
max. 50 mΩ
Spannungs-Festigkeit:
1000 V/AC/60 s
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drucktaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1587698, TC-R13-23A-05RT, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,30*
Lager 102
884
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.