| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1586686-BP Herst.-Nr.: 176 028 360 16 EAN/GTIN: 4009146529273 |
| |
|
| | |
| SWG 176 028 360 16 Holzschraube 8 mm 360 mm T-Profil Stahl verzinkt 10 St.
Holzbauschraube Senkkopf mit Zulassung (ETA) 8 x 360 mm Stahl verzinkt TX40 10 Stück
Die Holzbauschraube wird vor allem für Holz-/Holzverbindungen im konstruktiven Holzbau (z.B. für Aufdachsparrendämmungen, Holzrahmenbau, Dachstuhlbau, Elementbau, Fertigbau, Treppenbau etc.) eingesetzt. In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3.1.4.1). Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender. Die Montage ist gemäß der Zulassung durchzuführen.
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): T-Profil · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 360 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Schrauben Kopfform: Senkkopf
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 8 mm x 360 mm | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 360 mm | Marke: | SWG | Antrieb (Werkzeug): | T-Profil | Material: | Stahl | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Produkt-Art: | Holzschraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |