Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586564 AR 32 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 32 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586564-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
TRU COMPONENTS 1586564 AR 32 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 32 Präzisions-Kontakte 1 St.

Präzisions-IC-Fassung mit gedrehten Kontakten

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 32 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 40.64 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: AR 32 HZL-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 40.64 mm x 17.78 mm
Produktabmessung, Länge:
40.64 mm
Produktabmessung, Breite:
17.78 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
15.24 mm
Polzahl (num):
32
Typ:
AR 32 HZL-TT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004954715, TRU COMPONENTS, 1586564, TC-AR 32 HZL-TT-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,94*
Lager 102
38
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,96*
7 Tage
38
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.