| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1586563-BP Herst.-Nr.: 1586563 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1586563 AR 28 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 28 Präzisions-Kontakte 1 St.
Präzisions-IC-Fassung mit gedrehten Kontakten
Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.
Technische Daten: Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 28 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 35.56 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: AR 28 HZL-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 35.56 mm x 17.78 mm | Produktabmessung, Länge: | 35.56 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.78 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Bauelemente-Besonderheiten: | Präzisions-Kontakte | Material: | Polybutylenterephthalat | Rastermaß: | 15.24 mm | Polzahl: | 28 | Typ: | AR 28 HZL-TT | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 105 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050004954708, TRU COMPONENTS, 1586563, TC-AR 28 HZL-TT-203, ic fassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,50* | € 0,82* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,84* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 0,82* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|