Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1586560 AR 20 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 20 Präzisions-Kontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586560-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel
TRU COMPONENTS 1586560 AR 20 HZL-TT IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 20 Präzisions-Kontakte 1 St.

Präzisions-IC-Fassung mit gedrehten Kontakten

Kontaktform: Vier-Fingerkontakt - hohe Verliersicherheit.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte · Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 20 · Produktabmessung, Breite: 10.16 mm · Produktabmessung, Länge: 25.40 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: AR 20 HZL-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Messing, (Clip) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µm NI/5 µm Zinn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 25.40 mm x 10.16 mm
Produktabmessung, Länge:
25.40 mm
Produktabmessung, Breite:
10.16 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauelemente-Besonderheiten:
Präzisions-Kontakte
Material:
Polybutylenterephthalat
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl:
20
Typ:
AR 20 HZL-TT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4046474016860, TRU COMPONENTS, 1586560, TC-AR 20 HZL-TT-203, ic fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
106
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,62*
10
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,68*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,65*
€ 1,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.