| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1586556-BP Herst.-Nr.: 1586556 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1586556 A 32-LC-TT IC-Fassung Rastermaß: 15.24 mm Polzahl (num): 32 1 St.
IC-Standard-Fassung
Kontaktform: Einseitige Feder.
Technische Daten: Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 32 · Produktabmessung, Breite: 17.78 mm · Produktabmessung, Länge: 40.64 mm · Rastermaß: 15.24 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ: A 32-LC-TT · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 40.64 mm x 17.78 mm | Produktabmessung, Länge: | 40.64 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.78 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Material: | Polybutylenterephthalat | Rastermaß: | 15.24 mm | Polzahl: | 32 | Typ: | A 32-LC-TT | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 85 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | IC-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2050004954630, TRU COMPONENTS, 1586556, TC-A 32-LC-TT-203, ic fassung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,59* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,41* | € 0,65* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,62* | € 1,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|