Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Centronics-Steckverbinder Polzahl: 14 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1586416-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Centronics-Steckverbinder
Centronicssteckverbinder
Centronics-Steckverbinder Polzahl (num): 14 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.

Centronics-Steckverbinder

Standard Centronics-Steckverbinder für Lötanschluss.

Technische Daten:
Polzahl (num): 14 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
1586416
Typ (Hersteller-Typ):
TC-A-57/14 M-203
Polzahl:
14
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4046474077656, TRU COMPONENTS, 1586416, TC-A-57/14 M-203
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
237
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 9,78*
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 10,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.