| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1584886-BP Herst.-Nr.: 1584886 EAN/GTIN: 4016139314419 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1584886 TC-CFR0W4J0335KIT203 Kohleschicht-Widerstand 3.3 MΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 100 St.
1/4 W Kohleschicht-Widerstand
Hochwertige Ausführung mit bestem Langzeitverhalten. Alkalifreier Keramikkörper mit reiner Kohleschicht garantiert enge Toleranzen, Isolation Epoxy mit IEC-Farbcode.
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6.8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 3.3 MΩ
Lieferumfang: Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.8 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0207 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | TC-CFR0W4J0335KIT203 | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W | Toleranz (Plus/Minus): | 5 % | Widerstandswert (Widerstand): | 3.3 MΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kohleschicht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138873825, 04016139314419, TRU COMPONENTS, 1584886, TC-CFR0W4J0335KIT203 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,19* | € 3,43* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,94* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|