| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1584784-BP Herst.-Nr.: 1584784 EAN/GTIN: 4016139313948 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1584784 TC-MF0W4FF1204KIT203 Metallschicht-Widerstand 1.2 MΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 1 % 100 St.
1/4 W Metallfilm-Widerstand
Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6.8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Widerstandswert (Widerstand): 1.2 MΩ
Lieferumfang: Packung mit 100 St.
Hinweis: Nur in Packung à 100 St. pro Wert (verpackt mit Wertangabe) lieferbar! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 St. | Abmessungen: | (Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm | Produktabmessung, Ø: | 2.5 mm | Produktabmessung, Länge: | 6.8 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Bauform (Widerstand/Kondensator): | 0207 | Bauart (Widerstand/Kondensator): | axial bedrahtet | Typ (Hersteller-Typ): | TC-MF0W4FF1204KIT203 | Belastbarkeit (elektrisch): | 0.25 W | Temperatur-Koeffizient: | 50 ppm | Toleranz (Plus/Minus): | 1 % | Widerstandswert (Widerstand): | 1.2 MΩ | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Metallschicht-Widerstand | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,15* | € 4,91* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,93* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 21,36* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0306* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|