Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-PRW05WJW43JB00203 Hochlast-Widerstand 4.3 Ω axial bedrahtet 5 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1584144-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1584144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
TRU COMPONENTS TC-PRW05WJW43JB00203 Hochlast-Widerstand 4.3 Ω axial bedrahtet 5 W 1 St.

Hochlast-Widerstand PRW

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 5 W · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 22.3 mm · Temperatur (max.): +155 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 4.3 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.3 x 10 x 9 mm
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
22.3 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TC-PRW05WJW43JB00203
Belastbarkeit (elektrisch):
5 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
4.3 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+155 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Hochlast-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, TRU COMPONENTS, 1584144, TC-PRW05WJW43JB00203, Lastwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,193*
Lager 102
662
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,232*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,67*
€ 43,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.