Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1583932 TC-CFR0W4J0682KIT203 Kohleschicht-Widerstand 6.8 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583932-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583932
EAN/GTIN:
     4016139312811
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,25w
drahtwiderstand
TRU COMPONENTS 1583932 TC-CFR0W4J0682KIT203 Kohleschicht-Widerstand 6.8 kΩ axial bedrahtet 0207 0.25 W 5 % 100 St.

1/4 W Kohleschicht-Widerstand

Hochwertige Ausführung mit bestem Langzeitverhalten. Alkalifreier Keramikkörper mit reiner Kohleschicht garantiert enge Toleranzen, Isolation Epoxy mit IEC-Farbcode.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.25 W · Produktabmessung, Länge: 6.8 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm · Toleranz (Plus/Minus): 5 % · Widerstandswert (Widerstand): 6.8 kΩ

Lieferumfang:
Packung mit 100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 mm x 6.8 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
6.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TC-CFR0W4J0682KIT203
Belastbarkeit (elektrisch):
0.25 W
Toleranz (Plus/Minus):
5 %
Widerstandswert (Widerstand):
6.8 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1583932, TC-CFR0W4J0682KIT203, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 3,95*
Lager 102
259
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,97*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,86*
€ 25,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,80*
€ 4,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.