Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 163752 Universell Universell SMD-LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583427-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     163752
EAN/GTIN:
     4104090637521
Suchbegriffe:
04104090637521
Faller
163752
Faller 163752 Universell Universell SMD-LEDs

5er-Set SMD-LEDs

EIA Baugröße: 0603

5 SMD-Reflektor-LEDs mit starker, gerichteter Leuchtkraft, die, ähnlich Scheinwerfern, nicht in das Innere Ihrer Modelle zurückleuchtet. Geeignet bspw. für die Beleuchtung von Kirmes-Bausätzen, die Ausstattung von Fahrzeugmodellen mit Beleuchtung und vieles weitere mehr. SMD-LEDs zeichnen sich durch ihre geringe Wärmeentwicklung und hohen Lebensdauer aus.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): rot · Baugröße: Universell · Komponente (Faller Car System): SMD-LEDs · Produkt-Art: Universell · Produktabmessung, Breiten: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm

Lieferumfang:
5 SMD-LEDs.

Hinweis:
Maßstabs- und originalgetreues Kleinmodell für erwachsene Sammler!
Bei Neuauflage kann sich die Farbe gegenüber der Abbildung ändern.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Komponente (Faller Car System):
SMD-LEDs
Ausführung (allgemein):
rot
Baugröße:
Universell
Produktabmessung, Breiten:
0.8 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Universell
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,808*
€ 1,648*
Lager 102
60
5
Frei Haus
ab € 1,108*
€ 1,732*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,732*
€ 2,06108
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,418*
€ 1,68742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,108*
€ 1,31852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.