Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1583024 Rundstecker 0.50 mm² 1.50 mm² Stift-Ø: 4 mm Teilisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583024-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstecker (Crimptechnik)
rundstecker (crimptechnik)
TRU COMPONENTS 1583024 Rundstecker 0.50 mm² 1.50 mm² Stift-Ø: 4 mm Teilisoliert Rot 1 St.

Rundstecker

Technische Daten:
AWG max.: 16 · AWG min.: 22 · Herstellerfarbe: Rot · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.50 mm² · Stift-Ø: 4 mm · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich (Details): +75 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.50 - 1.50 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1583024
Typ (Hersteller-Typ):
1583024
AWG max.:
16
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Stift-Ø:
4 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
0.50 mm²
Temperaturbereich (Details):
+75 °C
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1583024, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2334
30
Frei Haus
ab € 0,0821*
€ 0,1362*
100
€ 4,00*
ab € 0,1021*
€ 0,1412*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,373*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1362*
€ 0,1621
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1333*
€ 0,1586
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1185*
€ 0,141
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1178*
€ 0,1402
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1115*
€ 0,1327
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1043*
€ 0,1241
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,086* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1583185
ab € 0,0915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.