Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1583020 Rohrkabelschuh 180 ° M6 6 mm² Loch-Ø: 6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1583020-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1583020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh
TRU COMPONENTS 1583020 Rohrkabelschuh 180 ° M6 6 mm² Loch-Ø: 6 mm 1 St.

Rohrkabelschuh

Loch-Ø: 6 mm
Querschnitt (max.): 6 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 10 · Anschlusswinkel: 180 ° · Gewinde-Maß: M6 · Industrieware: Nein · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Loch-Ø: 6 mm · Querschnitt (max.): 6 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Isolierungsart:
Unisoliert
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
1583020
Typ (Hersteller-Typ):
1583020
AWG max.:
10
Querschnitt (max.):
6 mm²
Loch-Ø:
6 mm
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rohrkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004927023, TRU COMPONENTS, 1583020, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
326
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,11*
5
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,15*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 2,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.