Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1582962 Flachstecker Steckbreite: 4.80 mm Steckdicke: 0.80 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582962-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582962
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh blau
TRU COMPONENTS 1582962 Flachstecker Steckbreite: 4.80 mm Steckdicke: 0.80 mm 180 ° Teilisoliert Blau 1 St.

Flachsteckerteilisoliert

Blau
4.80 mm x 0.80 mm
1.50 mm² - 2.50 mm²

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Steckbreite: 4.80 mm · Steckdicke: 0.80 mm · Stützhülse: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Steck-Größe:
4.80 x 0.80 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
1582962
Typ (Hersteller-Typ):
1582962
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Steckdicke:
0.80 mm
Steckbreite:
4.80 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
RoHS-konform:
Ja
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, tru components flachstecker, TRU COMPONENTS, 1582962, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0911*
€ 0,1353*
Lager 102
424
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0914*
€ 0,1687*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 30,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1687*
€ 0,2008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1517*
€ 0,1805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1503*
€ 0,1789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1353*
€ 0,161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1255*
€ 0,1493
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,1401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,061* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.