Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitsumi USB-B 1582495 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582495-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
04053199505180
02050004923292
4011376705198
TRU COMPONENTS
Mitsumi USB-B 1582495 TRU COMPONENTS Inhalt: 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Mitsumi USB-B · Pole: 4 · Stecker-Norm: Mini-B USB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Mini-B USB
Herst.-Teilenr.:
1582495
Typ (Hersteller-Typ):
1582495
Ausführung (allgemein):
Mitsumi USB-B
Pole:
4
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: 1582495
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,97*
5
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.