Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT680 10.24 MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 10.240 MHz 20.7 mm 13.1 mm 5.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158127-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TFT680 10.24 MHz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Oszillator
quarz oszillator
TFT680 10.24 MHz Quarzoszillator DIP-14 CMOS 10.240 MHz 20.7 mm 13.1 mm 5.3 mm 1 St.

Quarzoszillator Serie TFT 680

Technische Daten:
Abfallzeit: 6 ns · Anstiegszeit: 6 ns · Ausgangslast: 15 pF · Ausgangssignal: CMOS · Ausgangsspannung High: 0.9 V · Ausgangsspannung Low: 0.1 V · Betriebsspannung max.: 5.5 V · Betriebsspannung min.: 4.5 V · Betriebstemperatur (max.): +60 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -10 °C · Frequenzstabilität: -25 ppm,+25 ppm · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-14 · Montageart: Durchführungsloch · Nennfrequenz: 10.240 MHz · Produktabmessung, Breite: 13.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.3 mm · Produktabmessung, Länge: 20.7 mm

Hinweis:
Bauelement mit Enable-Pin (Pin 1 zum Aktivieren auf +5 V setzen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.7 x 13.1 x 5.3 mm
Hersteller:
Verschiedene Hersteller
Produktabmessung, Höhe:
5.3 mm
Produktabmessung, Länge:
20.7 mm
Produktabmessung, Breite:
13.1 mm
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-14
Ausgangssignal:
CMOS
Typ (Hersteller-Typ):
TFT680 10.24 MHz
Montageart:
Durchführungsloch
Abfallzeit:
6 ns
Frequenzstabilität:
-25 ppm | +25 ppm
Nennfrequenz:
10.240 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+60 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-10 °C
Ausgangslast:
15 pF
Ausgangsspannung High:
0.9 V
Ausgangsspannung Low:
0.1 V
Anstiegszeit:
6 ns
Betriebsspannung min.:
4.5 V
Frequenz (Details):
10.24 MHz
Betriebsspannung max.:
5.5 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Quarzoszillator
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TFT680 10.24 MHz, xpo, vco, schwinger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.