Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör smart 4A 20513 Kfz-Ladegerät 4 A 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581238-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20513
EAN/GTIN:
     4007928205131
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
HP Autozubehör smart 4A 20513 Kfz-Ladegerät 4 A 4 A

Ladegerät smart 4A

Wandbefestigung
Batteriekabel mit Ösen und Klemmen
LCD-Display

Automatisches, mikroprozessorgesteuertes 4 Ampere Ladegerät für KFZ- und Motorradbatterien mit 7-stufigem Ladevorgang. Zur schonenden und schnelleren Ladung von Blei-, AGM-, Gel- und wartungsfreien 6+12 V Batterien. Mit Softstart-Funktion zum Testen des Batteriestatus und zum Aktivieren von stark entladenen Batterien. Die Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik auftreten.

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 kg · Ladestrom bei 12V: 4 A · Ladestrom bei 6V: 4 A · Produktabmessung, Breite: 18.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 7 cm · Produktabmessung, Länge: 23.5 mm

Lieferumfang:
1 Stück

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 23.5 mm x 18.5 cm x 7 cm
Produktabmessung, Höhe:
7 cm
Produktabmessung, Länge:
23.5 mm
Produktabmessung, Breite:
18.5 cm
Marke:
HP Autozubehör
Ladestrom bei 12V:
4 A
Ladestrom bei 6V:
4 A
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, autoladegerät, HP Autozubehör, 20513, smart 4A, LCD Ladegerät, Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 33,80*
€ 46,76*
€ 4,00*
ab € 28,15*
€ 46,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.