Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 13 1580891 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1580891-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2050004916300
TRU COMPONENTS
1580891
TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 13 1580891 1 St.

Doppelreihige Stiftleiste

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 13

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Polyester · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 26 · Polzahl je Reihe: 13 · Produktabmessung, Breite: 10.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.00 mm · Produktabmessung, Länge: 33.02 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 2.50 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.80 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.02 x 10.80 x 5.00 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
5.00 mm
Produktabmessung, Länge:
33.02 mm
Produktabmessung, Breite:
10.80 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
26
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
1580891
Typ (Hersteller-Typ):
1580891
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
600 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.50 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
5.80 mm
Polzahl je Reihe:
13
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Lager 102
551
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,51*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,36*
€ 10,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.