Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 933 366-100-1 Leitungsdose Schwarz ELKA 3008 V Ausführung (allgemein) Leitungsdose 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-158026-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     933 366-100-1
EAN/GTIN:
     4016138130461
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Konfektionierbarer M8-Steckverbinder für die Sensorik (MiniQuick)

Die von Hirschmann patentierte Anschlusstechnik bietet neben der sicheren Kontaktierung folgende Merkmale: Leitungsabfang mittels Klemmkäfig. Kein Spezialwerkzeug notwendig. Mindestens 50% Zeitersparnis.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Leitungsdose · Produktabmessung, Länge: 43.5 mm · Produktabmessung, Ø: 13 mm · Schutzart: IP67 · Typ (Hersteller-Typ): ELKA 3008 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
43.5 mm
Passend für (Details):
Leitungen Ø 4 - 5 mm/0|ツ|14 - 0|ツ|34 mm²
Marke:
Hirschmann
Schutzart:
IP67
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
ELKA 3008 V
Ausführung (allgemein):
Leitungsdose
Betriebsstrom (Details):
<Max/> 4 A
Typ:
ELKA 3008 V
Umgebungs-Temperatur:
-25 tot +70 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Pole:
3
Anschluss (Details):
Eindringtechnik
Betriebsspannung (Details):
60 V
Produkt-Art:
Leitungsdose
Weitere Suchbegriffe: Hirschmann, 933 366-100-1, ELKA 3008 V, 202-1885, sensorenzubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 6,50*
€ 7,57*
1
€ 5,00*
ab € 7,17*
€ 10,58*
1
€ 3,90*
ab € 8,13*
€ 12,01*
1
€ 5,95*
ab € 7,51*
€ 12,02*
Lager 102
164
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1863093
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.