Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578909 Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578909-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
TRU COMPONENTS 1578909 Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Rot 1 St.

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gewinkelt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578909
Typ (Hersteller-Typ):
1578909
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, 2050004901337, TRU COMPONENTS, 1578909, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,75*
Lager 102
351
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,76*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 18,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.