Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578891 Scart-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578891-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578891
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scart Steckverbinder
scart steckverbinder vertikal
scart steckverbinder
TRU COMPONENTS 1578891 Scart-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Schwarz 1 St.

SCART-Einbaubuchse

Scart-Steckverbinder
Buchse, Einbau vertikal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
1578891
Typ (Hersteller-Typ):
1578891
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Scart-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1578891, scart kupplung, scart stecker, scart buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,31*
Lager 102
111
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 24,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.