| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1578858-BP Herst.-Nr.: 1578858 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1578858 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Rot 1 St.
Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Marke: | TRU COMPONENTS | Knickschutz (Ja/Nein): | Ja | Farbe: | rot | Anschluss (Bauelemente): | Löten | Herst.-Teilenr.: | 1578858 | Typ (Hersteller-Typ): | 1578858 | Polzahl: | 2 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | Vernickelt | Produkt-Art: | Cinch-Steckverbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004900828, 04053199495184, 2050004900828, TRU COMPONENTS, 1578858 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,67* | € 1,10* | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,76* | € 1,19* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,07* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|