Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578855 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 2 Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578855-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
TRU COMPONENTS 1578855 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Weiß 1 St.

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Weiß · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
weiß
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578855
Typ (Hersteller-Typ):
1578855
Polzahl:
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004900798, TRU COMPONENTS, 1578855, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
246
3
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,99*
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,05*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 2,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.