Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578821 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl: 4 Stereo Gold 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578821-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
TRU COMPONENTS 1578821 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Stereo Gold 1 St.

Klinkenstecker 3,5 mm - vergoldet

3.5 mm
Stecker gerade
Stereo

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 3.5 mm · Herstellerfarbe: Gold · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): vergoldet · Polzahl (num): 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Gold
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
gold
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578821
Typ (Hersteller-Typ):
1578821
Material (Details):
vergoldet
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
3.5 mm
Kabel-Durchmesser (Details):
4.90 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004907605, TRU COMPONENTS, 1578821, Hohlraumstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
124
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 8,11*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.