|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1578587-BP Herst.-Nr.: TC-2501041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS Cinch-Adapter Cinch-Buchse - Cinch-Buchse 1 St.
Cinch-Einbauadapter, vergoldet
Cinch-Adapter Cinch-Buchse-Cinch-Buchse
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Cinch-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Cinch-Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Steckverbinder-Bauform: Adapter, Einbau
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Cinch-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Cinch-Buchse | Herst.-Teilenr.: | TC-2501041 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-2501041 | Steckverbinder-Bauform: | Adapter, Einbau | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Cinch-Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 8 |  | € 6,99* | ab € 3,29* | € 4,75* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 3,06* | € 4,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,52* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,93* | € 5,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|