Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577784 Gabelkabelschuh 2.50 mm² Loch-Ø=6 mm Unisoliert Gold 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577784-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577784
EAN/GTIN:
     4053199494095
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
TRU COMPONENTS 1577784 Gabelkabelschuh 2.50 mm² Loch-Ø=6 mm Unisoliert Gold 1 St.

Gabelkabelschuh vergoldet

Gold
Querschnitt (max.): 2.50 mm²

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M6 · Herstellerfarbe: Gold · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Vergoldet · Loch-Ø: 6 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gold
Querschnitt-Bereich:
2.50 mm² (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
gold
Isolierungsart:
Unisoliert
Gewinde-Maß:
M6
Herst.-Teilenr.:
1577784
Typ (Hersteller-Typ):
1577784
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Loch-Ø:
6 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577784, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,28*
Lager 102
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
7 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,15*
€ 14,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.