| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1577660-BP Herst.-Nr.: BX0026 EAN/GTIN: 4016139294605 |
| |
|
| | |
| Bulgin BX0026 Batteriehalter 2x 9 V Block Lötanschluss (L x B x H) 57 x 85.6 x 29 mm
Batteriehalter geschlossen
Schubfach Flansch mit Schraubenlöcher Glasfaserverstärktes und schwerentflammbares Gehäuse
Hochwertiger und extrem robuster Batteriehalter aus glasfaserverstärktem und schwerentflammbarem Polyamid. Geschlossene Ausführung für den Einbau in Gehäuse um den Batteriewechsel von außen vorzunehmen oder für Neigungen und über Kopf Einbau um einen sicheren Halt für die Batterie zu gewährleisten. Hochwertige Kontakte aus poliertem Nickel mit einer sehr guten Leitfähigkeit.
Ausstattung: Hochwertige Kontakte mit hoher Leitfähigkeit · Glasfaserverstärktes Polyamid für extreme Haltbarkeit · Schwerentflammbar UL94V-0 · Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Nickel poliert, Messing verzinkt, Glasfaserverstärktes Polyamid · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 85.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -30 bis +70 °C · Gehäuse 67.3 x 24.5 mm · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 57 x 85.6 x 29 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 29 mm | Produktabmessung, Länge: | 57 mm | Produktabmessung, Breite: | 85.6 mm | Marke: | Bulgin | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Anschluss (Batterien): | Lötanschluss | Material (Details): | Nickel poliert|ツ| Messing verzinkt|ツ| Glasfaserverstärktes Polyamid | Zellen-Zahl: | 2 | Produkt-Art: | Batteriehalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bulgin, BX0026, 593-710, Batterieschub |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,18* | € 15,43* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 12,55* | € 16,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,51* | € 19,87* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,62* | € 23,36* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,77* | € 24,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|